コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。
仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン
色グリーン
内容量(g)主剤:180、硬化剤:180
可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)
主な用途コンクリート・アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(360g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
主な用途浴室
使用場所屋内外用
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。
用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り
仕様(標準塗膜厚)1.3mm
セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg
タイプ無溶剤型
塗布面積(m2/缶)10
可使時間(分/25℃)30
標準塗布量1.5kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比塗料:硬化剤=5:1
塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮
します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。
耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
優れた防塵効果があります。
施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド
特性耐薬品、耐摩耗
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ薄膜
硬度2H
主成分2液型溶剤エポキシ樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。
特性耐久
セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg
使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
主成分エポキシ
可使時間(分)10~15
主な用途モルタル、コンクリート、床
危険物の類別非危険物
性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5
関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ
用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕
組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他
色(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト
質量(g)(基剤・硬化剤)各250
危険物の類別非危険物
床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)
色ホワイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の数量40mL
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が
ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。
コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。
レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場
特性耐薬品、耐摩耗、耐久
仕様防塵性、防滑性(工法により)
タイプ厚膜
硬度83
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。
水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。
パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。
固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。
熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。
約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
耐熱温度(℃)約80
可使時間(分)約60
付属品保護手袋
色灰色
主成分エポキシ樹脂
完全硬化時間24(23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。
通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。
光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。
手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。
抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等
使用場所屋内用
特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤
主な用途コンクリート床
硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2
危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。
耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。
防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。
生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。
ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など
主成分エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間
耐水性水道水、1ヶ月浸漬
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48
耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4
危険物の性状非水溶性
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。
付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚
トラスコ品番364-4923
セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット
材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミン
色グリーン
容量(kg)0.36
容量(g)360
可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20
可使時間(分/25℃)20~40
塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
二液型ペースト状です。
粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。
可とう性がありクラック補修に適しています。
用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。
車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。
縁石、タイル、鋼板の接着に。
落橋防止装置の接着に。
コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。
コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。
コンクリート構造物の欠落部充填補修に。
色(主剤/硬化剤)白/黒褐色
可使時間(分)15~30
主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
可使時間(分)30分(23℃時)
硬化時間16時間(23℃時)
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます
配合主剤:硬化剤=1:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
質量(kg)12
タイプツヤ有り
容量(L)8.7
希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)
使用の目安標準塗装回数2回
塗布面積(m2/缶)60~90
希釈剤エポキシシンナー<016-0061>
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25
可使時間(時間)8(20℃)
危険物の性状非水溶性
適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。
無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に
成分無溶剤エポキシ
トラスコ品番228-0135
セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg
質量(kg)4
色主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状
アズワン品番65-1924-37
危険物の類別非危険物
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。
色クリヤ
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
主な用途浴室
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用場所屋内外用
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます
水中施工においても完全に接着硬化します
コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します
肉やせがなく、充填効果は良好
水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ
危険物の類別非危険物
床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事
トラスコ品番826-5729
セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)
材質主成分:エポキシ樹脂
色グレー
容量(kg)9
可使時間(分)30
危険物の類別非危険物
硬化時間12時間
1セット
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。
色グレー
硬化時間(時間)12
危険物の類別非危険物
特性耐久
取扱説明書(0.81MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)42
容量(g)50
硬化時間(時間)6(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)42
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
硬化時間6時間(23℃)
危険物の性状非水溶性
特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。
樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。
コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。
硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。
高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。
コンクリート壁面のクラックの補修。
やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。
狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。
色調ライトグレー
硬化時間(時間)4(23℃)
使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。
主成分特殊エポキシ樹脂2液型
伸び(%)5
粘度125000cps(23℃)
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
圧縮強度(MPa)1630
硬度(ショア D)80
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。
厚さ(mm)0.2
構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート
引張強度(N/25mm)367
密度2.8(本/25mm)
外観白色の三軸連続繊維シート
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
作業温度範囲(℃)0~40
燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃
目合い(mm)10
繊度(dtex)850
1枚
¥3,415
税込¥3,757
14日以内出荷
関連キーワード