20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムシーファーティコムニトロパワー503
微量要素と硝酸態チッソを含んだ完全高度化成です。 早ぎきの硝酸態チッソ、早くから遅くまで効いて、流亡の少ない燐安、緩効性の苦土燐安を含有しています。 尿素など、ガスが発生するものは含んでいません。 苦土・マンガン・ホウ素を含有していますから、作物は健全に生育し、品質が向上します。 使いやすい粒状の高度化成ですので、機械施肥にも適しています。
成分窒素全量15.0%、内アンモニア性窒素12.0%、硝酸性窒素3.0%、く溶性りん酸10.0%、内水溶性りん酸6.0%、水溶性加里13.0%、く溶性苦土1.0%、く溶性マンガン0.30%、水溶性ほう素0.20% 登録保証生第(号)93191
1袋(20kg)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

エムシーファーティコムじゃもりん
リンサンと苦土は「水溶性」と「く溶性」の2種類が 含まれておりますから、早くから遅くまで肥切れすることなく肥効が長続きします。 リンサン・苦土の他に不足しがちなカルシウム・けい酸や鉄・マンガン・亜鉛・ほう素などの微量要素も含まれていますので、作物の健全な生育が図れます。 さまざまな作物・土壌条件・施肥時期に安定した肥効を発揮します。 まきやすい粒状ですので、機械施肥にも使えます。
登録保証生第93826号 使用量(10aあたり)2~4袋
1袋(20kg)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

エムシーファーティコムクリンカ
りん酸・カリ・苦土を補うことが出来る粒状肥料です。 窒素を含まず、りん酸とカリを中心に苦土や微量要素を含んだ粒状肥料です。 りん酸は苦土との相乗効果で作物に良く吸収されやすくなっています。 りん酸と苦土は早効きの水溶性とゆっくり効くク溶性の2タイプが含まれます。 粒状ですから撒き易く、流亡が少なく肥持ちが良い肥料です。 各種作物の元肥、追肥に使用できます。窒素肥料と併用してお使いください。
成分リンサン15.0%(内水溶性リンサン7.0%)、カリ15.0%、クド3.0%(内水溶性苦土1.5%) 登録保証生第75684号 使用量(10aあたり)(水稲)30~40kg、(施設園芸)40~50kg、(露地園芸)40~50kg、(果樹)40~60kg
1袋(20kg)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。 基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(5kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。
用途植物の栄養障害予防に。 仕様植物ビタミン剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
619 税込681
当日出荷

クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性 標準使用量10~20m2/L
1缶(1L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速効性の肥料です。肥料成分のバランスが良く、粒の大きさも均一で、あらゆる植物に使えます。 においも少なく粒状なので使いやすいです。成分が高いので少量で済みますが、与えすぎには注意しましょう。
成分チッソ:14、リンサン:14、カリ:14 名称そうさく14号
1袋(5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。 適合作物トマト、ピーマン 成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03 名称石膏 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255 肥料の種類特殊肥料 登録保証千葉県第1384号
1袋(600g)
499 税込549
当日出荷

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッソ・リン酸・カリが14・14・14と高く、バランスのとれた、即効性の高度化成肥料。 高成分なので使いすぎに注意。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(5kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大鳳商事コツリン粒
燐酸は植物の細胞分裂の際、必要な核酸や細胞膜の原料となる燐脂質の原料であり、また光合成、呼吸作用や様々な代謝エネルギーの受渡しなど、需要な役割をもっています。 骨燐は鉄、アルミナに吸着されることもなく、根の呼吸で根圏に発生する炭酸等の弱酸でも容易に溶かすことが出来る為、他に類を見ない、吸収、肥効を示します。
成分く溶性燐酸32% 登録保証生第79651号
1袋(20kg)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところまでキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品
用途ダメ込み・隅切り 毛丈(mm)37 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窒素・リン酸・カリのトータル成分が42%の高度化成肥料ですので、少しの量で良く効きます。経済的な肥料です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分チッソN14、リン酸P14、カリK14 名称そうさく14号 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×170×40
1袋(1kg)
559 税込615
当日出荷

作物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合した化成肥料です。 安定した肥効で作物の品質向上・増収が期待できます。 作物に早く作用し、あらゆる作物に優れた効果が期待できます。 スラリー方式で製造された化成肥料なので、成分が均一で粒子が揃っており散粒機等での機械施肥に適しております。 チッソはアンモニア態を含んでおりますので持続的に肥効を発揮します。
用途水稲、葉菜、根菜、果樹、芝に 適合作物水稲、葉菜、根菜、果樹、芝 仕様まきやすい 成分チッソN、リン酸P、カリK タイプ粒状 成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-14-14
1袋(20kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20 名称20.0熔成りん肥 登録保証輸第10445号
1袋(1kg)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)