12,118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付 寸法(mm)60×90
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
特価
796 税込876
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

wacom(ワコム)エラストマー芯
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯です。 ねばりのある書き味が特徴です。
材質エラストマー 対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。 全長(cm)27 材質熱可塑性エラストマー 半透明 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0694
1セット(100枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 長さ(m)15 硬さ58(HAD) 比重1.19 伸び(%)440 使用推奨温度範囲(℃)-20~60 引張強度(MPa)16
1巻(15m)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。 長さ(m)15 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 硬さ64(タイプA) 比重0.97 伸び(%)415 使用推奨温度範囲(℃)-50~130 引張強度(MPa)6.7
1巻(15m)
8,598 税込9,458
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約33.8×23×厚さ0.2 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業 材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)0.07 半透明 規格食品衛生法適合 全長(cm)26 粉有無粉無 エンボス加工内側
1箱(100枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリグローブストレッチ 200枚 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
ニトリル手袋の代替品に最適です。 伸縮性の高い新素材を使用しているため、従来のポリエチレン製と異なりニトリル手袋のように伸びます。 ポリエチレン手袋のためコストパフォーマンスが良くお値打ちです。 手首部分からの取り出しができ衛生的です。
用途清掃や軽作業に サイズM 入数(枚)200 エンボス加工内エンボス 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 機能伸縮性 中指長(cm)8
1箱(200枚)
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 トラスコ品番369-8535 材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング) 厚さ(mm)8 ねじM4・段穴 吸着力(N)49 外径(Φmm)45 適合ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。
用途ドアにフィットしやすいドアストッパー 材質エラストマーラバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー 種別デザインキャスター ストッパーなし ねじ寸法TM12×P1.75 色(本体)アイボリー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)