エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂
全長(m)20
使用流体圧縮空気・工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6602
形状一眼型
質量(g)25
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)330
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)107
純正品番MH063201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,888
税込¥10,877
当日出荷
用途樹脂製カバー脱着用
差込角(mm)12.7
適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレート
サイズ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)106/6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合イスズ
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
カプラーオンで簡単接続
1台分ワンセット
用途トラック用変換ハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
質量(kg)1.6
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148
ストローク数(min-1[回/分])3200
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
最小切断半径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。
質量(kg)1.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156
ストローク数(min-1[回/分])1400
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0
最小切断半径(mm)40
パンチ径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
主な適合純正品番8-98096004-0
寸法(mm)102・8ポイント
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98158458-1
差込角(mm)9.5
対応12ポイント
適合エンジン型式エルフ_4JJ1
サイズ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98242611-0
差込角(mm)12.7
対応12ポイント
適合エンジン型式4LE2
サイズ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ずっと清潔キープ!洗える収納袋
材質本体・窓 ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×35×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
幅(cm)95
厚さ(mm)0.02
仕様センターライン入り
材質ポリエチレン
色黒
フューエルフィルターの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
適合車種:ギガ
主な適合純正品番8-98092482-1
差込角(mm)12.7
適合車種いすゞ ギガ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用
主な適合純正品番52216-07180
差込角(mm)12.7
対応15ポイント
適合エンジン型式GH5・GH7
適合車種コンドル
サイズ(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、 G 1/4 - プッシュイン 10 mm オスコネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、 G 1/4 →プッシュイン 8 mm オスコネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス M5 - プッシュイン式 6 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス G 1/8 →プッシュイン 6 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
RS Pro エルボアダプタRS Pro 55000 シリーズ拡張オリエンテーション式エルボアダプタは、オス G 1/8 →プッシュイン 4 mm コネクタを備えています。アダプタのボディはニッケルめっき黄銅製です。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。このエルボーアダプタは、特殊な形状のシールを備えた、フルフローの真空耐性タンクを備えています。特長と利点 インラインマウント ねじ対チューブ接続方式 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar 90 ° の角度 Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 55000ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅角度 = 90°℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
適合車種2003年~
サイズ(mm)107
純正品番103251・S23401-11840-A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
35日以内出荷
関連キーワード