材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
トラスコ品番812-7785
形状エルボ
質量(g)235
種類ねじ込み継手
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スウィベル型のL字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材
寸法(inch)1M×1F
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番160-6974
材質スチール
タイプオスシート
寸法A(mm)27
寸法B(mm)28
ねじ径T1R1/2
ねじ径T2G1/2
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
トラスコ品番812-7793
形状エルボ
質量(g)167
流体水道水
種類ねじ込み継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
形状45度エルボ
タイプオスシート
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
トラスコ品番812-7965
形状エルボ
質量(g)200
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
仕様オス本体
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状オスオスエルボ
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途連鋳ヘッダー用
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
接続ねじ種類R
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類R×Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状オスメスエルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
規格2-R3/4
部品名称オスオスエルボ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB)
図解NoSSA-α603MA 分水器部品_No.10、SSA-α604MA 分水器部品_No.10、SSA-α1003 分水器部品_No.9、SSA-α1003-1 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA 分水器部品_No.35、SSA-α604 分水器部品_No.10、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.10、SSA-α603-1 分水器部品_No.10、SSA-α603 分水器部品_No.10、SSA-α1004 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.9、SSA-α1004MA 分水器部品_No.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ