材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類R×Rc
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様銅パッキン付
エスコ品番EA443EB-2
材質真鍮
形状フレアーエルボ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状オスメスエルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
規格GEO8021351
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.1MB)
図解NoSSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003MA-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α604 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C-DX 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-アルフア605V 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ ストレーナ 標準仕様部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.30、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-V602C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1004MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α603MA-1 給水ストレーナ部品_No.10
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格ARAG1262055
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB)
図解NoSSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-E602DX 薬液配管部品_No.52、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-アルフア605MA 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.45など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格ARAG1262022
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB)
図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.12、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.11、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.12
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
備考R3/8XRc3/8
規格R3/8XRC3/8
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.47、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.18
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格ARAG1262055
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.13、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.13、BLM-30 ノズル部品_No.33、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.12、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.12、MX-501 ストレーナ部品_No.1、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F501 ストレーナ部品_No.15
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.96MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.4、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.4、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.4、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.15、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-G1010 ストレーナ配管部品_No.5、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.8、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.4、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.32、SSA-Z601MAT 薬剤タンク部品_No.9、SSA-Z601VT 薬剤タンク部品_No.9、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.8、SSA-G1020 ストレーナ配管部品_No.6、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.8、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格GEO8021351ツイカコウ
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB)
図解NoSSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.16、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.33、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.29、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C 薬液配管-2部品_No.16、SSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α604 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.28
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
備考※~2019年3月
規格ARAG1262077
部品名称オスメスエルボ(G2)
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.32MB)
図解NoBSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.15、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W ドレンコック部品_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.36、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.36、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.35
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
スウィベル型のL字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材
寸法(inch)1M×1F
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
規格GEO8021201
部品名称オスメスエルボ(G3/4)
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(1.25MB)
図解NoKBM-55DX 薬剤タンク部品_No.10、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.21、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.32、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.32
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
トラスコ品番812-7793
形状エルボ
質量(g)167
流体水道水
種類ねじ込み継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
トラスコ品番812-7785
形状エルボ
質量(g)235
種類ねじ込み継手
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類Rc×R
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状45°メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL2●面間寸法A(mm):69●面間寸法B(mm):92●縁外径(mm)Db:91●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001272
アズワン品番67-4857-06
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1●面間寸法A(mm):38●面間寸法B(mm):54●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001269
アズワン品番67-4857-03
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
呼び径(A)20
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ