953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
378 税込416
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
819 税込901
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
639 税込703
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
409 税込450
4日以内出荷

1個
409 税込450
4日以内出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状エルボ ねじの種類PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G1/2XR1/2 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.12、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.12
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G3/8XR1/2 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.42、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.42
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G1/4XR3/8 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.7、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.7
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボメス
規格G1/2XR1/2 部品名称ホースエルボメス 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.26、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G1/2XR1/2 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.53、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.8、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.53
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G3/8XR3/8 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.4
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
備考G1/4XR1/4 0.8 規格G1/4XR1/40.8 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.17、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.17
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースエルボ
規格G3/4XR3/4 部品名称ホースエルボ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷