機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)12
仕様2本入
材質PP
質量(g)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
ホースリールの本体とホースをつなぐ交換パーツです。対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品
適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX
材質POM・ABS・合成ゴム
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
タイプオス
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC
形状カップリング
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材
仕様16mmチューブ用
トラスコ品番109-9207
材質ABS樹脂
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)4
質量(g)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×5
1パック(10本)
¥559
税込¥615
当日出荷
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(メス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
タイプメス
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
ホースリール内部の通水部の交換パーツです。オレンリーEXシリーズ、トヨフィットSリールシリーズ対応パーツです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品
適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX
材質POM・合成ゴム
使用流体水
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
スウィベル型のL字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材
寸法(inch)1M×1F
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ