角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状エルボ
種類ねじ込み継手
こんなお得な商品も!

内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質真鍮
形状インサートレスエルボ
材質青銅(CAC406)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L1(mm)36
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = エルボーねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボー材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-83
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-102
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-123
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-122
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/2
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-41
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ