サイズ(Archi-spec TOI)45
適合サイズ(Archi-spec TOI)45
種類エルボ
分類たて系列部材
種類エルボ
サイズS30(105°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度105
種類エルボ
曲り角度100~135°
色新茶
寸法(mm)55
サイズ55
曲り角度90°
1個
¥529
税込¥582
欠品中
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
配管の角度や勾配を変えます。
形状エルボ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
材質SUS316L
形状エルボ
種類サニタリー継手
角度(°)105
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)75.5
適合サイズ75
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
規格ヤマホNH-DPSASS
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.08MB)
図解NoMSC1-102DW 希望付属品(1)部品 エルボ_No.26、MRS30-130-1 オプション(6) センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.17、MSC1-105S 付属品部品 エルボ_No.19、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 エルボ_No.44220、MRS30-130 センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.10、MSC1-62 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 エルボ_No.13、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.12、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.18、MSC1-102DW 付属品部品 エルボ_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 エルボ_No.55、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.10など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
規格EP-0-105Hトキワ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.51MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB)
図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、SSA-E602 オイルタンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.10、SSA-α603 油圧配管部品_No.55、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.10、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.55、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 標準仕様 標準部品と入れ替え部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.5、G-6 油圧機器部品 90° エルボ_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.5、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.52、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類R×Rc
仕様36フクム
規格SW13.8XPF1/4
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoMSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 90°エルボ_No.34、MSC1-105S 希望付属品部品 90°エルボ_No.29、MSC1-62 ノズル部品_No.27、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 90°エルボ_No.35、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 90°エルボ_No.33、MSC1-62 希望付属品(1)部品_No.35、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.27、MSC1-105S 付属品部品 90°エルボ_No.28、MSC1-102DW 付属品部品 90°エルボ_No.27、MSC1-103DW 付属品部品 90°エルボ_No.27、MSC1-73HW 付属品部品_No.26、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 90°エルボ_No.27、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.27、MSC1-102D ノズル部品_No.27、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 90°エルボ_No.33、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.35、MSC5-100Uクミタテ 付属品2部品 90°エルボ_No.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類R・Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ