種類エルボ
分類たて系列部材
色新茶
寸法(mm)55
サイズ55
曲り角度90°
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
種類エルボ
曲り角度100~135°
種類たてとい
全長(mm)1350
種類エルボ
曲り角度90~180°
こんなお得な商品も!

DV90°エルボ
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
形状エルボ90°
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
形状エルボ
接続ねじ種類PTXPT
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
ひざの形にあわせた立体編み
材質アクリル・ナイロン・毛・綿・レーヨン・ポリウレタン
色グレー
寸法(cm)ひざ上10cm:37~55
適合部位ふくらはぎ
1組(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
材質SUS316L
形状エルボ
種類サニタリー継手
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状エルボ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB)
図解NoMS057ST 希望付属品部品_No.3、MS5901D-20 オプション部品_No.3、JAS058SP-20 オプション部品_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS072H オプション部品_No.3、SD058-25 希望付属品部品 エルボ_No.9、SP-M055S 希望付属品部品 エルボ_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK057ST 希望付属品部品_No.3、MS048R-20 オプション部品_No.8、MS055S 希望付属品部品_No.3、MK057T 希望付属品部品_No.8、MS055T 希望付属品部品_No.3、MK058-25 希望付属品部品_No.9、MK057T 希望付属品部品_No.3、MK058-20 希望付属品部品_No.3、SP-M056 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS5900D-25 オプション部品_No.3、SP-M055D 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK058SP-25 オプション部品_No.3、SP-M055T 希望付属品部品 エルボ_No.8、GS50D 付属品など
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
排水トラップの補修や延長用として
三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
規格R1/4
部品名称エルボ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.11MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.43、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、SSA-E540DX オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.55、SSA-V602C 動力噴霧機-2部品_No.3、SSA-E500DX-120 オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.35、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.33、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ