「エルボ pt1 sus」の検索結果

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 寸法S(mm)4.6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状エルボタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチュー アズワン品番67-2255-71
1個
3,398 税込3,738
欠品中

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2078 アズワン品番67-2255-72
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):12●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2092 アズワン品番67-2260-14
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):12●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2080 アズワン品番67-2260-41
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):3.18●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):12●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2.36●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2145 アズワン品番67-2260-26
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2069 アズワン品番67-2256-71
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2072 アズワン品番67-2257-83
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2090 アズワン品番67-2255-64
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2088 アズワン品番67-2255-69
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷