23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAITH(ブレイス)エンクロージャー
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。 ブラック 穴径(mm)128
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本 材質エンクロージャー:MDF 質量(kg)5 形式ダブルバスレフ型 板厚(mm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315 ユニット取付穴径(Φmm)72 スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット 基板寸法(縦×横)(mm)60×100 高さ(mm)24 機能MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db) 出力最大20W+20W(4Ω) 出力方式BTL 電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。 材質グラスファイバー強化ポリエステル グレー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m 質量(kg)4.0(1台) 形式スリットバスレフ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265 インピーダンス 定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高さ = 150 mm幅 = 150 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。 コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。 真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成 アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。 ヘッドホン出力付き PC接続用USB-DAC内蔵 本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能 手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他 仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応 質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む) 周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時) 出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック 寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ) 消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000 定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW 電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応 入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側) 定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV 再生紙使用マーク適合
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類工作キット 付属品デテントボリューム2個 出力スピーカ(4~16Ω対応)×2 最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力ラインレベル×2 電源電圧(V)DC12(DC10~12可) 利得(dB)電圧/約50倍(+34) 動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

キッカーのスピーカー、KSMT2504です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用。また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。インラインクロスオーバー付属。
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:1.5 寸法(cm)ウーファー部:63.5、ツィーター部:2.5 周波数特性40-20kHz 定格入力(W)50 深さ(cm)ウーファー部取付:26.3
1セット(2個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

プロダクトタイプ = 取り付けプレート。高さ = 248mm。長さ = 348mm。材質 = スチール。併用可能製品 = 400 x 300エンクロージャ。量 = 1。。1キーのみ。. シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。. 扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット 基板は組立完成ずみ 基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です) 高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群 堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用 サイドパネルは厚さ10mm フロントパネルは厚さ5mm 高音質パワーIC採用 トロイダルトランス採用 ポップノイズ防止機能 アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載 カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき
質量(kg)約2.8 出力8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×57×258(突起部含まず) 入力ラインレベル 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) インピーダンス4Ω~8Ω 入力インピーダンス10kΩ 関連資料(3.3MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷


電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)