小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
エンコーダ種類インクリメンタル形
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
エンコーダ種類インクリメンタル形
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
サイズ12型
タイプ絶縁軸
出力信号A、Bの2相出力
定格電圧(V)DC 5
操作バーチカル
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
保護構造IP50 相当
軸径(Φmm)6
質量(g)約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)38
動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)100
寸法PCD(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:255gcm2
質量(g)400
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])700
取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)60以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)50×10-3
伝送距離(m)15以下
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(ケース)亜鉛合金
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)SUS420J2
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50
保護構造IP40
出力電圧
光源LED
出力波形矩形波
保存温度範囲(℃)-20~80
出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
出力相A、B
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差A、B:90°±45°
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304
保存温度範囲(℃)-20~80
出力相A、B相
材質(本体)ポリフェニレンサルファイド
質量(g)約200(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
保護構造IEC規格 IP50
出力オープンコレクタ出力
精度±1°以下
材質(ケース)ABS
出力コードの種類グレイ2進
分解能256パルス/回転
回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)30
出力軸許容スラスト荷重(N)20
材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)5
起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下
周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
論理負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)SUS416
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC12
最高使用周速度(m/min)120
材質(ローラー部)NBR
消費電流(mA)40
ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%
応答速度20kHz
出力信号位相差2相信号
出力抵抗4.7kΩ
質量(g)約650
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。
矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能250
電源電圧DC5V±5%、15mA
RoHS指令(10物質対応)対応
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000
パルス数3600
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)
出力二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)20.8
電源電圧(V)DC10~30
許容リップル3%rms以下
消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式二相出力+原点
デューティー比50±25%
原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態トーテムポール出力
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)-10~+70
保存温度(℃)-25~+85
周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
保護構造IEC60529規格 IP65
材質(ケース)アルミニウム
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)80
出力軸許容スラスト荷重(N)50
最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)SUS303
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
質量(g)約120
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
保護等級IP50
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
材質アルミ合金(7075相当)
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49
外径(Φmm)50
信号形式一相出力形
保護等級IP50
材質ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)0.4
種類樹脂製カップリング
保護構造IP65
ケーブル長(m)5
ケーブル引出方向負荷側引出し
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(g)5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)-10~80
保存温度範囲(℃)-20~80
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(mA)(最大)30
最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク4.9×10-4N・m以下
許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
慣性モーメント(kg・m2)1×10-5
質量(g)20以下
動作温度範囲(℃)-10~85
保存温度範囲(℃)-30~85
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP50
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6B2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less
出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
電源電圧(V)DC4.5~5.5
消費電力(mA)(最大)30
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
立ち上り/立ち下がり時間1μs
保存温度範囲(℃)-20~80
最大応答周波数(kHz)100
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
信号方式AB90°位相差信号+原点信号
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
動作温度範囲(℃)-10~80
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
最大電流(mA)引込み:20
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6CPシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)26
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C3シリーズ、マイクロテック社MES-42Pシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6Fシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6A2シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ