保護構造IP65
ケーブル長(m)5
ケーブル引出方向負荷側引出し
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引出方向負荷側
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
ケーブル長(m)0.3
保護等級IP20
ケーブル引出方向反負荷側引出し
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHK-KT、HK-ST
サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHK-KT
全長(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
ケーブル引出方向反負荷側
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。
用途AX※Rシリーズの駆動用に
タイプ部品
最小曲げ半径(mm)ケーブル:60
型番AX1R AX2R AX4R
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類エンコーダケーブル
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1000mm●コード番号:124-1301
アズワン品番65-7348-38
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1500mm●コード番号:124-1302
アズワン品番65-7326-70
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ