保護構造IP65
ケーブル長(m)5
ケーブル引出方向負荷側引出し
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引出方向負荷側
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
50日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
エンコーダケーブル。1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 V
アズワン品番65-7317-70
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm
芯数A:6芯、B:3対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9
導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード