27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジキャッチ エンジニア 動画あり
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 材質ABS 幅(mm)13 全長(mm)24 高さ(mm)14.2 適合軸(mm)4~6.35 質量(g/個)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアMiniネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)13 全長(mm)16.2 ライムグリーン 高さ(mm)14.2 質量(g)4 対応寸法(mm)4~6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 幅(mm)24 高さ(mm)14 質量(g)6 奥行(mm)12.8 適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸) 刃先マグネットあり
1個
599 税込659
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番483-9200 材質エラストマー 質量(g)12 適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm)65 質量(g)31 先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に 材質樹脂、ネオジウムマグネット 全長(mm)27 材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット 質量(g)8
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

エンジニアネジキャッチ
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。 トラスコ品番697-5212 材質本体:PC 幅(mm)13 厚さ(mm)14.2 全長(mm)24 適合サイズ(mm)4~6.35
1セット
1,090 税込1,199
4日以内出荷

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4.3 全長(mm)295 質量(g)62 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)21 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
589 税込648
当日出荷

DZ-70 GTドライヴ エンジニア 動画あり
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

エンジニアマイキット
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5211 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
8,290 税込9,119
翌々日出荷

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5210 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数7点
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

エンジニアネジトラセット
ドライバーNo.2ネジに対応します。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番435-3703 セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ セット数7
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5203 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数5点
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。
セット内容(+)2×65・82・110mm RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
579 税込637
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ)PR1535 トラスコ品番174-1249 商品構成単品 アズワン品番64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
エコ商品
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石 内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634 材質エラストマー 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

RS Pro ガラス繊維強化ナイロン製ボールキャッチはRS Pro のこのヘビーデューティグラバタイプボールキャッチを使用して、エンクロージャやキャビネットのドアを閉じた状態にしてください。押すと閉じ、引くと開きます。ドアフレームにねじ止め又はリベット留めするか、ハウジングの内側に取り付けることができます。 ボールキャッチは Durable 繊維強化ナイロン製で、開くには 44 ニュートンの力が必要です。スプリング式のオーバーセンターアクションにより、スムーズな動作が可能です。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このキャッチは、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによってテストされています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しており、有害物質に対する RoHS に準拠しています。 このタイプのドアキャッチは、電子機器及び産業用エンクロージャで一般的に使用されています。特長と利点.ボールキャッチ .グラバータイプ . Durable ガラス繊維強化ナイロン製 .寸法は 23.5 mm x 11.4 mm x 74 mm / 28 mm x 13.5 mm x 48 mm .長さ 28 mm .幅 13.5 mm .高さ 48 mm .キャッチの固定穴の距離は 40.5 mm です .固定穴の距離 55 mm .固定穴のサイズは 3.4 mm 、 3.4 x 8.4 mm 、 4.3 x 8.3mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷