575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量 形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
979,800 税込1,077,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)900 質量(kg)約59 高さ(mm)720 奥行(mm)400 排気量(mL)196 定格出力(kW)4.0(5.4PS) 使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約87 吐出量(L/min)136 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)39.5 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター方式 保証期間1年 最大出力(kW)4.8(6.5PS) 点火プラグNGK BPR6ES エンジンオイル量(L)500 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
128,800 税込141,680
翌々日出荷

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 種類軽量 容量(L)エコベース:51 燃料軽油 乾燥質量(kg)314 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
61日以内出荷

1台
749,800 税込824,780
3日以内出荷

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様E 種類小型軽量 原動機リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)39 全幅(mm)685 奥行(mm)320 高さ(mm)520
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷



1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 エンジンタイプ水冷ディーゼル 運転制御方式アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 圧縮機BT-37 オイル量(L)1.36/0.94
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)610 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
61日以内出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ! 高性能アフタクーラ搭載 吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。 エコベース搭載の環境対応ボディ 独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)358 燃料タンク容量(L)26 エンジン型式クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L)8 空気槽容量(m3)0.017 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,498,000 税込2,747,800
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現 標準4t車積載できます。 ダウンザホール工法、鋼管杭の排土作業、法面吹付作業等に最適です。 超低騒音型指定機(LwA99dB) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)3450 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)90 空気槽容量(m3)0.25 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
12,980,000 税込14,278,000
91日以内出荷

高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)765 燃料タンク容量(L)90 エンジン型式クボタV2403-K3A コンプレッサー油量(L)19 空気槽容量(m3)0.039 サービスコック20A×2 40A×1 排出ガス対策型第3次
1台
3,398,000 税込3,737,800
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現 エコベース搭載の環境対応ボディ 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 標準4t車積載できます。 超低騒音型指定機(LwA99dB) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 容量(L)エコベース:715 燃料軽油 乾燥質量(kg)3480 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)90 空気槽容量(m3)0.25 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
14,980,000 税込16,478,000
91日以内出荷

雨天時でも高温でドライなエアを安定供給 塗装作業やサンドブラスト作業等、湿度を嫌う各種工法に最適です。 吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)3680 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)100 空気槽容量(m3)0.22 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
16,980,000 税込18,678,000
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0m3/minを自在に設定できます エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 4tトラック(3t仕様)に積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)2270 燃料タンク容量(L)230 エンジン型式いすゞAI-4HK1X コンプレッサー油量(L)65 空気槽容量(m3)0.144 サービスコック50A×1 20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
9,998,000 税込10,997,800
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は7.8~9.3m3/minを自在に設定できます。 エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)1400 燃料タンク容量(L)170 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3B コンプレッサー油量(L)35 空気槽容量(m3)0.11 サービスコック50A×1 20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
7,898,000 税込8,687,800
91日以内出荷

高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)540 燃料タンク容量(L)32 エンジン型式クボタD1105-K3B コンプレッサー油量(L)12 空気槽容量(m3)0.027 サービスコック20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
91日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 電流(A)130/136 燃料軽油 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 排出ガス対策型第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比) 高性能アフタクーラ搭載 サービスコック20A×3個装備
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)625 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)65 出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0 空気タンク容量(L)15 空気流量(L/min)330 圧縮機3.3(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8 圧力(MPa)0.7
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)50 出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8 空気タンク容量(L)11 空気流量(L/min)210 圧縮機2(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58 圧力(MPa)0.7
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー 質量(kg)65 出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0 空気タンク容量(L)15 空気流量(L/min)330 圧縮機3.3(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8 圧力(MPa)0.7
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー 質量(kg)50 出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8 空気タンク容量(L)11 空気流量(L/min)210 圧縮機2(PS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58 圧力(MPa)0.7
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

エアー専用に開発されたボールバルブです。
用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 設定圧力(MPa)2.1
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル 大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ) タンク容量(L)6.5 最大吐出量(L/min)75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98 質量(kg)49 全幅(mm)1050 奥行(mm)620 高さ(mm)650
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式 運転方式圧力開閉器式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
1台
739,800 税込813,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。 寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H) 型番NCT-22ME エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-07
1台
482,500 税込530,750
7日以内出荷


仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1010(W)×515(D)×847(H) 型番FP-15M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1160rpm アズワン品番64-7817-71
1台
491,200 税込540,320
7日以内出荷


仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。 寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H) 型番FP-22M-ESB エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式 回転速度1000rpm アズワン品番64-2195-08
1台
593,300 税込652,630
7日以内出荷