23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンルーム内の油汚れや泥汚れをはじめ、その他、工具・部品・床の洗浄など幅広い用途にご使用いただけます。汚れの程度に応じて水で希釈使用ができるので、大変経済的です。
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
8,498 税込9,348
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様水溶性 希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈) pH値12.9 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁) 成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤 トラスコ品番756-7715 容量(mL)140 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53 pH値7.5 危険物の類別非危険物
1本(140mL)
969 税込1,066
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の特殊シートは引っかかりにくく、丸まって団子状になりませんので、頑固な油汚れもシートにしっかり吸着し、再付着させません。 同時に保護、艶だし効果も発揮しますので綺麗なエンジンルームを長期間キープできます。
効果保護・艶だし 寸法(mm)300×200 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
439 税込483
当日出荷

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410 無色 荷姿20kg 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番103-5452 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 噴出量(mL/min)190
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンルーム用クリーナー。 エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。 プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。 エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
液性アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
4,098 税込4,508
当日出荷

性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途鉱物油専用クリーナー 縦(mm)320 横(mm)305 高さ(mm)300 質量(kg)22 トラスコ品番828-6779 pH値13.4(代表値) 液性アルカリ性(水性) 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
12,980 税込14,278
当日出荷

エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。 電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。 ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。 濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。 溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。 また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー 容量(mL)1000 区分タイヤ・ホイール用 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状水溶性
1個(420mL)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
用途自動車エンジンルーム用 成分界面活性剤、水酸化カリウム pH値13.5±0.5 液性アルカリ性 使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DJ(ドライブジョイ)強力クリーナー
エンジンルーム、内装のクリーニングに最適な濃縮タイプの液体クリーナーです。
危険物の類別非危険物
1缶(17L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ 区分洗車道具 質量(g)145 適合用途ホイール洗浄 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷