パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)1.1
アズワン品番64-9480-85
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)11.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出高圧ホース5m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0080
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13
付属品ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)560
高さ(mm)750
奥行(mm)950
給水方式自吸式
ポンプ3連プランジャー式
吸込全揚程(m)2.7
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)12
水量(L/min)(最大)7
付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)16
定格圧力(MPa)10
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)約90/m
連続使用時間(時間)1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600
点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。
トラスコ品番205-1143
セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。
幅(mm)832
質量(kg)196
高さ(mm)1209
奥行(mm)1064
燃料無鉛ガソリンエンジン
吐出圧力(MPa)4.9(50)
燃料タンク容量(L)6.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)60
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
60日以内出荷
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。
方式取水方式:水道直結/自吸
常用吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)約3
吐出水量(L/min)常用:8
排気量(cc)212
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
関連キーワード