暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。
長さ(cm)123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける
取付ねじ3/8
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ2分ネジ(1/4インチ)
寸法(Φmm)6
材質(ねじ部)スチールワイヤー
エスコ品番EA109CA-1
セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4
長さ(mm)600
材質スチールワイヤー
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
軸径(Φmm)5
全長(mm)175
線径(Φmm)0.3
植付(mm)120
ねじ径(Φmm)3/8"
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。
ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。
ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス
質量(g)105
外径×長さL(Φ×mm)8×750
耐熱温度(℃)121
TKG品番9-1299-1501
TKG品番(2017)6-1165-1401
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)4
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
軸径6.35
材質ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材ステンレス、アルミなど
中空壁用。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
適合材石膏ボード、コンクリート等
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
関連キーワード