用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
材質ポリアミド
質量(g)4.7
接着剤で固定してください。
材質/仕上TPE(熱可塑性エラストマー)
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
適合□40シリーズ
材質A1050
色シルバー
表面処理アルマイト
取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mm
アズワン品番65-7364-45
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15
口径(mm)12
1セット(2個)
¥378
税込¥416
当日出荷
Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-47
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の支持もできます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理無電解ニッケルめっきULL
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。-40~40℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。
材質EVA樹脂
色イエロー
寸法H(mm)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ