369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。 刃数2 仕様ノンコーティング 材質超硬合金(Carbide) ねじれ角45°
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非鉄材料への利用に適しています。
用途コーティング無 刃数超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005~-0.020) 全長(mm)50 表面処理コーティング無
1袋(10本)
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。 すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 被削材アルミニウム合金、銅合金 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途用途 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 メーカー商品コード01-00622-00630
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角45°
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)16 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1本
4,298 税込4,728
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミル
エコ商品
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、アルミ系統 表面処理ノンコート 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングノンコート ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングTB ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングノンコート ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角50゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)