最適なツーリング作業で工具費・時間を節約!
接触を防いで刃物長持ちほしい刃物がすぐに見つかる
すぐにご使用いただける便利でお得なセットです。
刃物シャンク径Φ3~12が収納可能です。(収納数156本)
セット内容スタンド[Φ3:1、Φ4:2、Φ6:3、Φ8:2、Φ10:2、Φ12:2]、ベース、ツールキャップ[Φ3:50、Φ40:50、Φ6:50、Φ8:50、Φ10:50、Φ12:50]、ツールキャップ収納BOX
収納本数(本)刃物シャンク:156(Φ3-13本、Φ4-26本、Φ6-39本、Φ8-26本、Φ10-26本、Φ12-26本)
収納径(Φmm)刃物シャンク:3~12
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数4
表面処理V1(TiAlN)
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ギャッシュ当て
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2.5D
スタンドを収納するための容器です。
スタンドの組合わせを自由に変えて取付けできます。
Φ3~12のスタンドは12列、Φ16~25のスタンドは6列収納できます。
スタンドは左右どちら向きでもセット可能です。
A4Size
1セット(3個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ABS樹脂
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)83
奥行(mm)207
収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー
刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬
ねじれ角(°)45
加工内容側面加工
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
収納本数(本)1
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)1
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)ドリルチャック(本体装着済み)No.60710チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030クイックバイス(大)No.60725引き型コレットチャックセットNo.60780Tスロットナットプロテクター 標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)コレットホルダーセット(No.60750)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
刃数4
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先ピンカド
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~+0.020
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
表面処理TiAIN
最大穴あけ能力2.5D
材質ポリプロピレン(PP)
仕様本体、フタセット
色(本体)赤、(フタ)透明
ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)専用オプション。アルミビス&ワッシャーセット。さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。シンプルでレトロなデザインが魅力の新世代フルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)。レトロな世界観を表現したネオレトロフルフェイス。ノスタルジック感のあるディティールを再現しつつ、最新技術を活用した製造で安全性を両立しました。どんなバイクにも似合うシンプルなデザインで、リブにはマシンステッチを入れレトロな高級感を演出しています。ベンチレーション形状も当時のテイストを再現しながら、丸く静音性の高いフォルム、軽量で疲れにくく高速走行でもブレないフィット感、無段階調整式シールド、前後4カ所のベンチレーションなど最新機能を搭載しています。肌触りの良い起毛生地と合皮の二つの素材を組み合わせたハイブリット内装は着脱可能でお手入れも簡単です。内装色にはシックなダークブランを採用し細部にまでこだわったヘルメットに仕上がっています。2024年、新色ヴィンテージメタリックグリーン/キャラメルベージュの2色が登場!。人気モデルの「エンドミル」に新しくヴィンテージメタリックグリーンとキャラメルベージュの2色がラインナップされました。ヴィンテージメタリックグリーンは、重厚感のある深く濃い色合いでレトロ系バイク全般にマッチする色合いです。光の当たる角度でキラキラと輝くメタリックが高級感を演出します。キャラメルベージュは、近年では車体色としても人気のあるトレンドカラーを取り入れ、柔らかくお洒落な雰囲気で都市でもアウトドアでもマッチする色合いに仕上げました。この2色限定でアルミシールドビスを採用した特別仕様となっており、さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。
用途ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル/型番:MNF1)用オプションパーツ
適合エンドミル/型番:MNF1
色シルバー
1セット
¥899
税込¥989
5日以内出荷
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
サンドビック製U-Max面取りエンドミル用チップ(350)SM30
仕様●U-Max面取リエンドミル用チップSM30●原産国:日本●コード番号:578-8871
アズワン品番65-8246-68
1セット(10個)
¥16,280
税込¥17,908
7日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。
Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.9
モーター回転数(min-1[r.p.m])5620
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5165
セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
形状【底刃】スクエア
幅(mm)220
刃数2枚刃、4枚刃
質量(kg)4.8
高さ(mm)200
出力(W)90
奥行(mm)220
シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12
角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30
使用砥石電着CBN#170(ハイス用)
研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)
モーター定格時間15分
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:6●Dc:12●s:2.38125●la:10.8●l:12●径方向の最大取りしろ:6●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6027
アズワン品番65-8221-34
1セット(10個)
¥38,580
税込¥42,438
4日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9588
アズワン品番65-8221-89
1セット(5個)
¥49,580
税込¥54,538
7日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-0423
アズワン品番65-8221-39
1セット(10個)
¥52,880
税込¥58,168
5日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3588
アズワン品番65-8221-73
1セット(10個)
¥69,080
税込¥75,988
4日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:5●Dc:10●s:1.7●la:8.6●l:9.8●径方向の最大取りしろ:5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9807
アズワン品番65-8221-29
1セット(10個)
¥46,880
税込¥51,568
4日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-6711
アズワン品番65-8221-85
1セット(5個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
電源(V)単相100
仕様一台から異電圧に別作対応
形状【底刃】スクエア
刃数2枚刃、4枚刃
モーター定格時間15分
ツールキャップを一時保存する箱です。
半透明で中身の識別ができます。
BOX内の仕切りは組替え可能です。
セット商品数1
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ツールキャップを一時保存する箱です。
半透明で中身の識別ができます。
BOX内の仕切りは組替え可能です。
セット商品数3
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
仕様3刃列
セット内容レンチ、スクリュー
材質スチール
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●チップサイズ:10●Dc:20●s:3.96875●la:17.9●l:20●径方向の最大取りしろ:10●勝手:右●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6299
アズワン品番65-8221-56
1セット(10個)
¥48,180
税込¥52,998
4日以内出荷
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。倣いフライス加工用。
仕様●コーティング:PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-3105
アズワン品番65-8221-90
1セット(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。高精度な加工が可能です。耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制
高速切削が可能で美しい加工面を実現
刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬
表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)42~45
加工内容溝加工、側面加工
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼および難削材の溝削り加工用。
トラスコ品番412-8234
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。
高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。
セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能
材質スチール
セット内容レンチ、スクリュー
刃径(Φmm)40
適合チップP290ACKT/ACCT1806…
仕様3刃列
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ