523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 全長L(mm)80 表面処理ノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドミルスタンドケース モノタロウ 動画あり
材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)83 奥行(mm)207 収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):2.25●全長(mm):70●シャンク径(mm):4●原産国:日本●コード番号:148-2815 アズワン品番67-5641-35
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)