747件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。
用途隅残り除去仕上げ用 材質超硬コーティング 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理NaNo TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃径をΦ0.5~Φ3まで0.1とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 刃数4枚刃 表面処理TIALNコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。 切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 表面処理AlTiNコーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角40° シャンク径公差h6 コーナーギャッシュランド
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SEE4L タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数4 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)