25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CF
エコ商品
材質AH710 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミル
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途 材質超微粒子 ねじれ角(°)40
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質G2超硬K種 穴径d(Φmm)25.4 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。 トラスコ品番537-6338 材質超微粒子超硬合金 刃数10枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.75 表面処理ダイヤモンドコーティング 底刃スクエア シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A ボス長さL(mm)38
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。 材質MG 表面処理UDC COAT コーナー半径(mm)R0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,544 税込22,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 適合材鋳鉄 ねじれ角(°)25
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)