218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
81,980 税込90,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC902 刃数6 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC128
エコ商品
表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MD133
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC187
エコ商品
表面処理TiAlSiN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

インチサイズ超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。 トラスコ品番825-9777 材質超硬 刃数6 全長(mm)28.2956 刃長(mm)7.0104 シャンク径(mm)E12 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロトティップ超硬高送りエンドミル MD025
エコ商品
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。 ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロトティップ超硬表 裏バリ取りエンドミル
エコ商品
全長(mm)100 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数6 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlCrNコート ねじれ角45゜
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数6 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)