59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC128
エコ商品
表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル MC187
エコ商品
表面処理TiAlSiN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃 表面処理TiSi 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角50° シャンク径公差h6
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス
表面処理TiSi
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CF
エコ商品
材質AH710 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)60 外径許容差(mm)±0.01 コーナR許容差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミル
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途 材質超微粒子 ねじれ角(°)40
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途側面切削 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質G2超硬K種 穴径d(Φmm)25.4 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミル
エコ商品
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)5 全長(mm)120 仕様ノンコーティング 首長(mm)70 ねじれ角(°)0 適合被削材種チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミル
エコ商品
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6 コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A ボス長さL(mm)38
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)左ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)右ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般材~高硬度材まで切削可能。高剛性の刃先設計
ねじれ角45° コーナーランド付
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
エコ商品
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
材質ACZ10M 刃数8 ねじれ角45° コーナーランド付
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 コーナー半径(mm)1 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)