262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

プロトティップエンドミル N50
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。 トラスコ品番228-3034 材質超硬 刃数6 全長(mm)83 刃長(mm)26 表面処理TAX コーナー半径(mm)1.5 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル
エコ商品
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO FHMエンドミル
エコ商品
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHMエンドミル
エコ商品
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
全長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,280 税込5,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数2
1本
6,240 税込6,864
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ミスターマイスターエンドミル(2枚刃)
エコ商品
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ユニオンツールCRN超硬スクエアエンドミル
エコ商品
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
用途銅電極加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,536 税込1,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミル
エコ商品
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用 表面処理UT 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
782 税込860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 60°
エコ商品
刃数4 コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロトティップ超硬面取りエンドミル 120°
エコ商品
トラスコ品番417-3181 刃数4 先端径(mm)1.5 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル DIAコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)60 外径許容差(mm)±0.01 コーナR許容差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)