411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.02 シャンク径公差h6 首下角(°)15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ピン角
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
シャンク径(Φmm)4 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)40 仕様SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途 材質PCD 刃数- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)0.4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.37 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 ボール半径R(mm)0.25
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

刃長が短く、ネジレが弱いので高精度の溝加工が可能です。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.18 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)