104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)
エコ商品
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。 トラスコ品番427-6523 材質ハイス 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃径(Φmm)40 刃長(mm)65 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)32 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式BED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

30°ネジレのシームレス刃。 MCOシャンクをしよう(~Φ25)
材質超硬合金 材質(チップ)Z-10
1本
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.030
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)145 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)145 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 ねじれ角(°)16~26
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)150 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)145 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)145 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)21~30
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数2 外径公差(mm)+0/-0.05
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)