129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数3 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 適合被削材種アルミ:◎
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ステンレス:◎
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。 材質超微粒子超硬合金
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
エコ商品
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano 刃数3 コーティングSSコート ねじれ角(°)45 刃数Z3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミル
エコ商品
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数3 コーティングTB ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3
1本
2,822 税込3,104
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様ノンコート 被削材銅合金、アルミ合金 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。内部給油オイルホール付きです。
用途アルミ、アルミ合金用。
1本
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)