458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)54 直径(Φmm)3.9 溝長(mm)22 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 刃長(mm)8 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)75 直径(Φmm)3.9 溝長(mm)43 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,288 税込1,417
翌々日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数2 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング 先端角(°)125 表面処理TiNコーティング
1本
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途曲面加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.005
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃エンドミル AES
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質超微粒子合金 刃数4 表面処理ノンコート 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)