82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
エコ商品
高能率加工用ショートシャンクボール
用途焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,226 税込3,549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)
エコ商品
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。 トラスコ品番199-7556 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,234 税込4,657
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-0407 材質超硬 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)26 表面処理ダイヤモンドコート 首下長(mm)36 寸法R(mm)【コーナー】1 刃径公差h10 ネック径(Φmm)11.5 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用 材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37~40
1本
1,906 税込2,097
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番199-6624 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
29日以内出荷

ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。 トラスコ品番340-8157 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+ 動画あり
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)
エコ商品
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6735 材質超硬 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)13 表面処理FIREコート 刃径公差h10 ボール半径R(mm)3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

45°面取り用4枚刃エンドミルです。
用途面取り加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,928 税込3,221
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
エコ商品
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
寸法L(mm)100 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,080 税込4,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。 材種IC608 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
エコ商品
高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
材質400Nano 刃数4 コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコシリーズタイプの4枚刃ボールエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型
エコ商品
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
エコ商品
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金 刃数4枚刃 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)先端:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

38°ねじれ角のチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番523-4690 刃数4枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
19日以内出荷

ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。 トラスコ品番340-4973 材質IC900 刃数4枚 全長(mm)63 刃長(mm)8 刃径(Φmm)0.25 ねじれ角(°)45 使用条件0.03~0.08(mm/t) 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材質IC900 刃数4枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)