屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6
タイプ細幅
仕様アヤ目付き
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7
仕様アヤ目付き
タイプ太幅
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7506
タイプ細幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)
適合工具MK15
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7182
タイプ太幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)
適合工具MK15
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色黒
材質ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100
寸法(mm)32×28
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
幅(mm)12.7
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
色乳白
材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)
使用温度範囲(℃)-40~+85
酸素指数26%以上
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
幅(mm)9.5
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)819.93(83.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
色グレー
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)15
1巻
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。
色黒
材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)
使用温度範囲(℃)-59~85
エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
色黒
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
色グレー
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)18.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)21.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
色黒
材質ポリプロピレン
仕様耐候、屋内外使用
寸法(mm)30.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法(m)3.7
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質耐候性アセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
色乳白
材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長(m)100
ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)
印字文字切断時注意
1巻
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。
「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。
使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンド
トラスコ品番324-2838
寸法(mm)190×127
質量(g)255
識別色青
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色グリーン
さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
材質バックル:ステンレス
色グリーン
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色グリーン
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様エンドレスタイプ
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1000
ベルト色紫
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
寸法(mm)W40/H20
色タグ:赤
使用荷重(t)10
表面布:橙
関連資料(0.36MB)
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
材質ナイロン
ベルト厚(mm)8~9
トラスコ品番361-1132
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
色(表面布)グレー
ベルト幅(mm)24
全長(m)1.0
本体厚さ(mm)6.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト厚(mm)6.5
本体幅(mm)24
長さ(m)4
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-4
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色紫
揚量(t)1
長さ(m)0.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-0.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
材質(表面)ナイロン
揚量(t)0.5
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
長さ(m)4
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-4
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
揚量(t)5
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-1.5
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)1.5
材質(表面)ナイロン
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ