42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部精度穴 種類六角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
材質(本体)ポリアミド 取付部穴なし 種類六角形 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM10×1.5 色(本体)ブラック
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM16 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM16×2 色(本体)ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ EK EK50N
エコ商品
・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし) 材質(本体)ポリアミド H32 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 D50 S17 D117 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SUM22
1個
509 税込560
翌々日出荷

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)80 ねじ寸法M16×2 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)63 ねじ寸法M12×1.75 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)50 ねじ寸法M10×1.5 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)40 ねじ寸法M8×1.25 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
47 税込52
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

1個
53 税込58
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
47 税込52
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.3 サイズ10 W17 L47 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L117 D21 S5 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5 W113 寸法T1(mm)7 ナットダブルナット MM10×1 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3 サイズ16 W24 L74 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L126 D33 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 W119 寸法T1(mm)10 ナットダブルナット MM16×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷