品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物トマト・きゅうりなど
用途軟弱地盤の沈下測定
仕様沈下用
付属品M14ボルト(ロッド取付用)、スプリングワッシャ各1個
寸法(mm)600×600×3.2
質量(kg)約9
マイゾックスコード215443
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。
用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品
材質PET 厚み2mm
色クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287
適合サイズA4
1セット(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高級感漂うアルミ材を使用した軽量なプレートです。立体感を際立たせるため、エンボス加工とクリア加工を施しました。Made in Japan
材質アルミニウム
縦(cm)3
厚さ(cm)0.3
横(cm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
良質な塩分が程よく食材に吸収され、塩風味に。置いて焼くだけ。ヒマラヤ産岩塩。
材質ヒマラヤ産岩塩
寸法(mm)155×100×厚さ25
質量(g)870
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
板のジンクに長円のビス穴が開いています。船底、トランサム等色々な場所に使用できます。
材質亜鉛
Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mm
アズワン品番65-7304-04
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374
アズワン品番65-7303-57
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
エコウィルやエネファームからエコジョーズへ変換した場合の転倒防止金具延長プレート。
寸法(mm)37×300×5
コード2330440
アズワン品番64-5123-03
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
材質石製品(溶岩etc)
材質石製品(溶岩etc)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×151×11
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質石製品(溶岩etc)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×150×22
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質アクリル樹脂
トラスコ品番421-8558
質量(g)35
寸法(幅W×高さH)(mm)200×60
TKG品番9-2057-2201
TKG品番(2017)6-1863-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質:陶磁器・オーブン等でプレートをあたため使用すると、遠赤効果により出来た食品が冷めにくく、おいしくいただけます。
材質耐熱性磁器
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
厚さ(mm)2
取付粘着テープ
表示内容節煙
テープ粘着テープ付き
材質アクリル樹脂
トラスコ品番421-8540
質量(g)35
寸法(幅W×高さH)(mm)200×60
TKG品番9-2057-2301
TKG品番(2017)6-1863-2501
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
セット内容メカニカルステージ、延長プレート
アズワン品番1-1929-31
1セット
¥81,900
税込¥90,090
12日以内出荷
材質塩化ビニール
外寸(mm)130×330
用途お店や施設の案内に。
仕様アクリルマット透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板
取付粘着テープ
表示内容喫煙 SMOKING
テープ粘着テープ付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ