20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチON-OFF コード長さ(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類ステルススイッチ スイッチON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷


15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1~3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ブルー コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類非照光式、プッシュスイッチ 定格3A.250V.AC 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)(参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダークグリーンのミリタリー調パネル採用。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ウォームホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミパネルによる高級感のある外観。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ2極
1個
799 税込879
当日出荷