20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A)5
1個
749 税込824
当日出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq 仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付 材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ) コード長さ(m)3 消費電流(A)30
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ミニ平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699 税込769
当日出荷

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)