75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個 TKG品番9-0746-0401 TKG品番(2017)6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469 税込516
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤 使用場所キッチン
1個(10包)
199 税込219
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理 使用場所キッチン
1箱(5包)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ
少量の添加(目安:5~8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。 持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。 排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。 ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。
用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等 仕様化学名:シラス化合物 灰色 タイプ粉末 pH約7.2(0.1% 液・中性) 密度(g/cm3)かさ:0.95 溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する 添加量目安5~8%
1袋(1kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質再生パルプ、再生不織布 質量(g)(一袋あたり)約64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×75×75
1パック(2袋)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LION(ライオン)油っ固
手や厨房を汚さずに手軽に固めて、ポイ!1袋500gで約15Lの油が固まります。1Lの油に対して(34g)が標準です。無添加・無着色の植物性油脂成分だから、安心!。使い方熱いうちに(油温80℃以上)適量の「ライオン油っ固」を入れます。均等な濃度になるように、よくかきまぜて、しばらく放置します。油が冷えて(油温40℃以下)固まったら、そのまま生ゴミとして捨てられます。植物油脂から出来た油固化剤 無添加・無着色で食用油を手や厨房を汚さず に手軽に固めて、燃えるゴミとして処理できます。中性、無リン、フレーク状
材質天然油脂 容量(kg)0.5×20袋 TKG品番9-0746-0101 TKG品番(2017)6-0662-0101
1箱(500g×20袋)
16,980 税込18,678
当日出荷

残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ 動画あり
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 処理能力30gで400mL 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm)540×420 仕様自重の約4~5倍の吸収力 材質再生パルプ 質量(kg)4 吸収量20L/袋 対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

植物から抽出した天然油脂成分ですから安全で衛生的、きれいに廃油の処理ができます。汚れた油もしっかり固め、そのまま「燃えるゴミ」として処理できます。
用途食用油の凝固処理
1個(500g)
989 税込1,088
翌日出荷

BG112 DOC ディーゼルエンジン用オイル添加剤 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。 配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。 燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上 エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果 オイルの酸化を防止 エンジンパワーの回復 オイルの凝固化を防止 スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤 エンジンオイル4~5Lに対し1本(325mL)を添加してください。 仕様ディーゼルオイル専用 関連資料製品資料(1.79MB)
1本(325mL)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BG11232 DOC ディーゼルエンジン用オイル添加剤  BG11232 BGジャパン 動画あり
BGディーゼルオイルコンディショナーはオイルの性能を引き上げ、オイルの寿命を延ばします。 配合されている特殊な添加剤がエンジン内部を清浄な状態に保ち、過酷な状況下に於いてもエンジンの性能を最高の状態で作動させることが可能になります。 燃費の回復、排ガスのクリーン化、始動性の向上 エンジン摩擦と摩耗を最大限に抑える効果 オイルの酸化を防止 エンジンパワーの回復 オイルの凝固化を防止 スラッジ等の発生を防止
用途ディーゼルエンジンオイル用の強化剤 エンジンオイル12~15Lに対し1本(946mL)を添加してください。 仕様ディーゼルオイル専用 関連資料製品資料(0.46MB)
1本(946mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-300
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明 比重0.970(25℃) 粘度(mm2/s)300(25℃) 揮発分0.3%(150℃・24h) 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 屈折率1.403 引火点(℃)330 流動点(℃)-50以下 表面張力(mN/m)20.9 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 比誘電率 50Hz2.75 誘電正接 50Hz1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
32,980 税込36,278
23日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル 一般用 TSF451-30
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K 比重0.955(25℃) 引火点(℃)280 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり) 揮発分10% 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-55以下 比誘電率 50Hz2.70 誘電正接 50Hz1×10-4以下 屈折率1.401 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)30(25℃) 表面張力(mN/m)20.3 比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
44,980 税込49,478
23日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
欠品中

モメンティブジャパン(旧GE東芝)塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。 電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用 仕様耐アーク性:120以上 使用温度範囲(℃)-50~+200 比重1.03 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 外観緑色グリース状 混和ちょう度220 加熱減量(%)0.3(150℃、24h) 誘電率2.8(60Hz) 誘電正接0.0002(60Hz) 危険等級その他のもの 離油度(%)1.0(150℃、24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 凝固点(℃)(基油)-60 絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
1缶(1kg)ほか
21,980 税込24,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785 対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属 引火点(℃)320 密度(g/cm3)0.92(at20℃) 適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工 動粘度(mm2/s)37(at40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量3.785L 凝固点(℃)-20
1缶(3.785L)
26,980 税込29,678
当日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,990 税込4,389
当日出荷

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。 トラスコ品番363-2426 材質天然粘土を培焼した多孔質 容量(kg)18 横(mm)420 吸収量(L)19/袋
1袋
6,898 税込7,588
当日出荷

フジBC技研ブルーベ
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)3.8 動粘度 at40℃8.9mm2/s 引火点(℃)214 外観淡青色・透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0038L 凝固点(℃)-20 密度(g/cm3 at15℃)0.93 GHS 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)250×250×170 電源コード(m)1.9 容量(W)200(加速スイッチ:270) 設定温度(℃)20~60
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

ORAPI651 SI ROBINET
エコ商品
バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。 耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。 化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。 使用温度範囲も広いです。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~200 規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証) ちょう度#2 蒸発量(%)2未満(24h/200℃) 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)-50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤性 商品タイプシリコングリース
1本(100g×1本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用 セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙 規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷