36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応3、4、18、20L缶対応 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応
用途各種オイルの補給に 材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE 全長(mm)約142 内径(Φmm)キャップ:約40 材質(ノズル)LDPE 危険物の類別非危険物 材質(リング)ステンレス
1個
299 税込329
4日以内出荷

キャップが置ける!。油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン) 寸法(mm)(一斗缶適合)40 包装形態個包装タイプ コード418843 アズワン品番65-2358-46
1個
309 税込340
当日出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

塗料の小分けに使用します。
用途容器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
25 税込28
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤサカ工業ジャバラ注ぎ口
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15 危険物の類別非危険物
1個
489 税込538
当日出荷

UNION(ユニオン産業)ガソリン携行缶
タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品 材質電気亜鉛メッキ鋼板 容量(L)10 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC 幅(mm)540 質量(kg)3.8 高さ(mm)950、注ぎ口:320 材質(本体)鉄、粉体塗装 奥行(mm)450 最大積載荷重(kg)(約)30 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
欠品中

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC 質量(kg)2.9 高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250 内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC 質量(kg)4.3 高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250 内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

口径(Φmm)(注ぎ口)27 外寸(mm)205×210×H210 EBM品番4434800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応
用途各種オイルの補給に 材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE 全長(mm)約290 内径(Φmm)キャップ:約40 材質(ノズル)LDPE 危険物の類別非危険物 材質(リング)ステンレス
1個
359 税込395
4日以内出荷

SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml 材質PE 寸法(mm)注ぎ口:17 全長(mm)280 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE 寸法(mm)注ぎ口:25 全長(mm)370 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に 仕様青フタ・ジャバラ 材質ポリエチレン 寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
439 税込483
当日出荷

給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50) 材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装) トラスコ品番792-0849 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

油漏れ防止仕切板付き。JIS適合 内面:防錆処理鋼板 外面:高級塗装。注ぎ口が角にある為、注ぎやすい設計になっています。
用途ガソリン、オイルの運搬、備蓄に! 寸法(mm)369×258×238 収納量18L 危険物の類別非危険物
1台
6,798 税込7,478
15日以内出荷

金属製オイル缶. ナイロン ポンプ ユニットと金属製注ぎ口付きの高品質金属製オイル缶 赤色仕上げでサイズは3種類。350ccと500ccサイズには、250mmのフレキシブル注ぎ口付き
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = 金属 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷