228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄 ホース取付口G3/8 使用圧力(MPa)0.2 付属品ホースジョイント 材質アルミダイカスト、真鍮 適合流体オイル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルサクションガン モノタロウ 動画あり
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズル部を長くすることで工作機械の洗浄が容易です。ホースプラグ付きです。
用途生産工場などでの工作機械内の洗浄。 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ1 1129
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き 材質スチール 危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品ホース・ノズル付き トラスコ品番102-9893 材質スチール 寸法(mm)(出油口)12.8 全長(mm)460 質量(kg)1.24 容量(mL)1000 油槽径(Φmm)63 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g アズワン品番65-2314-22 危険物の類別非危険物
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
用途オイルの流量を計りたい時に
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体オイル・圧縮空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。 仕様計測値:0.01~999.9 トラスコ品番137-5817 電源単4電池×2本(付属) 接続ねじ1/2BSP(F) 流量(L/min)0~30 許容圧力(MPa)5 誤差±0.5%
1本
47,980 税込52,778
当日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640g アズワン品番65-2314-24 危険物の類別非危険物
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
当日出荷

トラスコ品番114-1069 適合機種TOSG-1000 材質スチール 全長(mm)240 質量(g)79 危険物の類別非危険物
1本
639 税込703
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器 容器仕様缶スプレー 成分LPGガス使用 トラスコ品番799-4567 容量(mL)220 適合範囲タッカー 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量110mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
819 税込901
当日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700g アズワン品番65-2314-25 危険物の類別非危険物
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
用途ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に 仕様SAE45まで対応 材質アルミ製 寸法(mm)ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600 容量(mL)750 質量(g)650 危険物の類別非危険物
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440g アズワン品番65-2314-23 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に 仕様SAE45まで対応 材質アルミ製 寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600 容量(mL)500 質量(g)660 最小目盛50ml 危険物の類別非危険物
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)100
1箱(100mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
ISO粘度グレード32 寸法(mm)H180×W55×D55 容量(mL)220 質量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
619 税込681
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
769 税込846
4日以内出荷

シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。
適合ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油 材質容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレン ストローク(mm)275 容量(mL)500 質量(g)660 チューブ外径(Φmm)56 ホース長さ(mm)350 チューブ厚さ(mm)1
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL アズワン品番65-9340-96 危険物の類別非危険物
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-98 危険物の類別非危険物
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-97 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。 材質ポリアセタール樹脂 寸法(mm)【ノズル】18×70
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クーラントやブレーキオイル等に 仕様SAE50まで対応 寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm 容量(mL)1000 質量(g)960 仕上真鍮仕上げ 危険物の類別非危険物
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

4711 スプリングフィールズ アルガンオイル 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ 乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。
用途スキンケア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30mL)
4,490 税込4,939
3日以内出荷

乾燥した髪は静電気がおきやすくなり、ブラッシングで発生した静電気が髪にダメージを与えます。 このブラシは帯電防止剤を毛の部分に配合しています! アルガンツリーの種子から採れる希少性の高いアルガンオイルをマイクロカプセルにしてブラシに配合しました。 オイル特有のべたつきもありません。 ブローしやすい丸軸ハンドルが特徴です。
材質(柄部)持続型制電性ABS樹脂 材質(毛)PBT(帯電防止剤配合)
1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り) 破裂圧力(MPa)4 耐熱温度(℃)-10~50 口径(mm)Φ20 最大圧力(MPa)動作圧力:1
1本
4,650 税込5,115
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルガンオイルを配合。2種類の硬さをご用意。27個の突起が頭皮に刺激。ドライ&ウェット両用
材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2×7.5 アズワン品番69-8862-07
1個
998 税込1,098
6日以内出荷

精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-17 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

アルガンオイルを配合。2種類の硬さをご用意。27個の突起が頭皮に刺激。ドライ&ウェット両用
材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2×7.5 アズワン品番69-8862-06
1個
998 税込1,098
6日以内出荷