120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状丸形 耐熱温度(℃)130(MAX) 耐圧力(MPa)1.5(40℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX) 形状丸形 材質透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)0.8(40℃)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
1個
269 税込296
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90 形状丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 寸法C(mm)8 耐熱温度(℃)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)38.5 寸法F(mm)28 寸法D(mm)18 寸法E(mm)4 寸法B(mm)44 トラスコ品番102-8758 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 質量(g)15 寸法C(mm)12 寸法G(mm)12 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)38.0±0.2
1個
869 税込956
当日出荷

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型 材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状丸形 耐熱温度(℃)110 最高耐熱温度(℃)110 耐圧(kg/cm2)1.5(max.) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型 材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状丸形 耐熱温度(℃)110 最高耐熱温度(℃)110 耐圧(kg/cm2)1.5(max.) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)110 形状丸形 仕様ねじ込み式 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)46.5 寸法F(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)4 寸法B(mm)50 トラスコ品番102-8766 種別日の丸型 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状丸型 質量(g)22 寸法C(mm)12 寸法G(mm)17 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)46.0±0.2
1個
899 税込989
当日出荷

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a 仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形 仕様スタンダード 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100 形状長形 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油。酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。
仕様学名:Cymbopogon flexosus、抽出部位/抽出方法:葉/水蒸気蒸留法 成分エッセンシャルオイル(精油) 容量(mL)3 タイプ科名:イネ科 香りレモンに似た甘酸っぱさを感じるハーブ調の香り アズワン品番68-4755-08
1個
598 税込658
10日以内出荷

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤 圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます。 グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります。 スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます。 食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます。 油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。
タイプ液体 シリーズCHARMY Magica 着香料香りあり
1個(220mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX) 形状丸形 材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)0.8(40℃)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食器も庫内もまっさら清潔。 除菌はもちろん、除渋効果で、茶渋・コーヒー渋も落とします。 庫内のニオイもスッキリ消臭。 くすみも落とせるから、くもりが気になるグラスや食器も、透明感のある輝きに。 さらに庫内清潔クリーニング。油汚れが食器や庫内に汚れ移りするのを防ぎます。 ごはん粒・卵などのこびりつき汚れを強力に分解(ダブル酵素配合)。 落ちにくい茶渋・気になるニオイもスキッと落とす(漂白成分配合)。
用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用) 成分界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、分散剤、表面改質剤、漂白活性化剤、酵素 シリーズキュキュット 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン
1個(550g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修 容量(g)A剤+B剤 30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量15g 危険物の性状非水溶性
1セット
899 税込989
当日出荷

クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター セット内容本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40(1.4CFM) 方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160 到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン) ポート径5/16″フレア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
型式N 容量(mL)5 屈折率1.518
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃) 容量(mL)5 アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

TASCO(タスコ)真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)340(12CFM) 本体寸法(mm)414×512×307 本体質量(kg)約14.5 モーターDCモーター モーター出力(W)400 ポンプ2ステージ 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン) ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

レーヨン素材で出来ており、吸湿性がよくて、とても使いやすい贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティ、食卓のテーブル拭き、食器・グラス拭き、油汚れ拭きに。 青・黄・赤(アソート)
1箱(600枚×600個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

レーヨン素材で出来ており、吸湿性がよくて、とても使いやすい贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティ、食卓のテーブル拭き、食器・グラス拭き、油汚れ拭きに。
1箱(1枚×600個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ティ・エス・ケイクリアーレンズ
エコ商品
天プラの油からの目の保護に、グラスオンタイプです。
材質ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ティ・エス・ケイクリアレンズ
エコ商品
天プラの油からの目の保護に、グラスオンタイプです。
材質ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

TASCO(タスコ)真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L 適合オイル封入量:約830mL セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)約14.5 方式ドライブ:ダイレクト式 モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター 排気量(L/min)340(12CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])2700 サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W) 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア ローターツーステージ
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

あげて安心、喜んで貰えること間違いない贈答用商品です。ナイロン素材ですので、ガンコな汚れを磨くのに最適です。
用途販促品、ノベルティ、食卓のテーブル拭き、食器・グラス拭き、油汚れ拭きに。 ピンク、イエロー
1箱(1パック×1000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

大人気の激落ちふきんに、Ag+(銀イオン)配合の抗菌・防臭タイプができました!ふきんのあの「イヤな臭い」を防ぎます!Ag+(銀イオン)が、生乾き臭の原因となるモラクセラ菌や黄色ブドウ球菌の増殖を抑えます。Ag+は繊維自体に練り込んであるので、洗っても効果が持続します。グラスなどに毛羽がつきにくい特殊なマイクロファイバーを採用しています。マイクロファイバー(超極細繊維)の多角形の鋭いエッジが、汚れをしっかりこすり落します。立体構造繊維なので、吸水力・吸油力がバツグンです!ミクロ繊維だから、落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。カラ拭き・水拭きのどちらでもお使いいただけます。凹凸織りなので、乾きやすく衛生的です。
用途食器、グラスはもちろん、コンロ周りや電子レンジの油汚れ、テーブルやシンク周りの汚れに。 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(mm)300×300
1個(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど 賞味期限製造より3年
1個ほか
549 税込593
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラスのくもりの原因『汚れの膜』まではがしとり、食器・グラスから食洗機の庫内まで、すっきり輝く洗い上がりを実現。 除菌までできるジェルタイプの食洗機専用洗剤。除菌成分配合。 庫内もすっきり清潔。油汚れ・ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とす。スピードコースでも効果的。 スッキリ爽やかなスイートオレンジの香り(食器に香りは残りません)溶け残りの心配がなく、使いやすいジェルタイプ
香りスイートオレンジの香り
1個(420g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)