保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-30
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
主な適合純正品番91203-MA6-003
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
主な適合純正品番91203-KS6-004
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
外径(Φmm)45
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-30
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)0.03以下
材質(外周部)金属
規格D30458
部品名称オイルシール D30 45 8
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)8
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-60
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)8
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-06
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質ニトリル
形式外周ゴム
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)8
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-45
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
規格D456812
部品名称オイルシール D45 6812
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoTS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.11、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.10、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.11、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.15など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーダイハツ
規格S144511
部品名称オイルシール S14 45 11
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoGB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.28、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.32、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.28、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.28、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.28など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素
型式UE
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
規格D15307
部品名称オイルシール D15 30 7
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB)
図解NoVSM-1010 薬剤タンク部品_No.41、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.58、GB1010ALN 動力伝達部品_No.37、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.31、GB1010ASR 動力伝達部品_No.37、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.45、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.37、GB1010BSR 動力伝達部品_No.37、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
部品名称オイルシール(15X30X6.7)
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.67MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoSSA-α602 エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3、SSA-α604MA エンジン(油圧ポンプ)部品_No.24、SSA-α602M エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン 油圧ポンプ、フューエルフィルタ部品_No.10、SSA-S611KP エンジン 油圧ポンプ部品_No.12、SSA-S602DXM エンジン ギヤポンプ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン ギヤポンプ部品_No.3、SSA-S1002 エンジン 油圧ポンプ・オイルフィルタ 2004年7月~部品_No.11、SSA-α1000S エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.3、SSA-V600C エンジン ギヤポンプ・オイルフィルタブラケット ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.3、SSA-G1010 エンジン(油圧ポンプ・油圧ポンプ分解)部品_No.10など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ISCD12287グリスナシ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoAD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.15、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.19、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.15、AC26SAL エンジン部品 オイルシール_No.15、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、TK23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MK048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.22、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーイスズ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1MB)
図解NoMDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.8、DKJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 オイルシール_No.8、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MDJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 オイルシール_No.8、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.8、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.8など
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.12MB)
図解NoSSA-G540 フロントアクスル部品_No.5、SSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.5、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.4、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.4、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.28、SSA-S1002(4)-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.5、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.5、SSA-S610VT -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-F500 台車 フロントデフ部品_No.4、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.5、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.47、エクセル500 ステアリング部品_No.5、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.22など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格TC10207グリスイリ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ