72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(30個)
1,998 税込2,198
欠品中

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

1本
328 税込361
当日出荷


オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA991BC-27 適合本体EA991BC-21/25用スペアノズル 材質ポリエチレン 質量(g)25 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18
1個
350 税込385
当日出荷

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付、収納ホルダー付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 寸法L(mm)500 ノズル長(mm)500 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)22 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
529 税込582
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE 危険物の類別非危険物 寸法D'(mm)30
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品こし網 容量(L)1 本体寸法(mm)275×114×250 ノズル長(mm)140 先端ノズル径(Φmm)13 質量(g)185 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 容量(L)2 ノズル長(mm)530 サイズ(mm)W170×D145×H270 先端ノズル径外径21mm 内径16mm 使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。 危険物の類別非危険物
1個
759 税込835
当日出荷

オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。 トラスコ品番206-5624 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)28 ノズル長(mm)250 アズワン品番64-8643-96 危険物の類別非危険物
1個
569 税込626
当日出荷

オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。 ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ロングノズルの交換に。 トラスコ品番206-5623 セット内容ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)45 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8643-32 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5908 セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)390 容量(L)5 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8642-90 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-25 材質ポリエチレン 質量(g)394 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)1000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-22 材質ポリエチレン 質量(g)192 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)250
1個
1,300 税込1,430
当日出荷


液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-21 材質ポリエチレン 質量(g)136 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)100
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途潤滑油の計量、補充用に。 材質錫メッキスチール シルバー ノズル長(mm)65 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JTCオイルジョッキ
エコ商品
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-24 材質ポリエチレン 質量(g)331 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)500
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。
用途潤滑油の計量、補充用に。 材質錫メッキスチール シルバー ノズル長(mm)225 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)