タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
トラスコ品番116-5127
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番116-5126
適合本体タンク:スチール製150~490型
質量(g)620
接続タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番116-5128
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC
材質(フィルター)濾紙
使用温度範囲(℃)-20~60
最高許容圧力(MPa)0.1
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
部品名称ストレーナ(56L)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.59MB) 展開図25(1.48MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.76MB)
図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.71、SSA-α1000ST フュエルシステム部品_No.8、SSA-F615M-2AD 燃料タンク部品_No.8、VSM100-11 本体部品_No.73、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.21、SSA-F616M 燃料タンク部品_No.8、SSA-α1000S フュエルシステム部品_No.8、SSA-α1001ST フュエルシステム部品_No.8、CGA-6 燃料タンク部品_No.3、SSA-R1000 燃料タンク部品_No.8、SSA-S1000 燃料タンク部品_No.10、SSA-α1001S フュエルシステム部品_No.8、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.21、SSA-F611 燃料タンク部品_No.10、MJI300 1996ネン 燃料タンク部品_No.4、SSA-S550 フレーム部品_No.13、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.8、BLM-30 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.26、SSA-S600 1996ネン 燃料タンク部品_No.10など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
・捕集ダストのタンク内脱落防止。
・フラッシングオイルの交換不要。
・保守が簡単でエアの混入もありません。
・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
・捕集ダストのタンク内脱落防止。
・フラッシングオイルの交換不要。
・保守が簡単でエアの混入もありません。
・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
・捕集ダストのタンク内脱落防止。
・フラッシングオイルの交換不要。
・保守が簡単でエアの混入もありません。
・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油りん酸エステル系
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.8
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
三笠オリジナルのストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
振動数(Hz[v.p.m.])55[3300]
速度(m/min)0~3
勾配最大作業/35%(20度)
水タンク容量(L)30
オイルタンク容量(L)22
エンジン形式クボタ E75-E3-NB3
エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6
始動方法セルスタート
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。
付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0433
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
用途電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。
仕様汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール
付属品ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース
質量(kg)7.5
種類エンジンポンプ
燃料無鉛ガソリン
排気量(mL)31
燃料タンク容量(L)0.7
液性清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応)
オイルタンク(L)0.08
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×310
エンジンタイプ139-1A
点火方式A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI)
エンジン型式空冷4サイクルエンジン
適合ホース径(Φmm)吸込・吐出側:25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
部品名称マルニツプル(40A)
関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB)
図解NoVSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.44、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.44、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.44、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.9、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.21、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.9、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.9、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.57
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格R11/2
部品名称6カクニツプル(T44350)
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB)
図解NoVSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.26、VSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.7、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.7、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.26、GX-1500J フィールドノズル部品_No.7、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.41、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.38、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.38、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.38、VSM-1000 1999ネン オイルタンク部品_No.8
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格M10X25
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB)
図解NoGB1001AD フレーム部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、G-3 ブーム部品 6カクボルトWSW_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク1部品_No.7、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.3、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.66、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.17、BSA-410AS 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、SSA-V600C フレーム部品_No.3、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、GB1001BG フレーム部品_No.14、GB1001AG フレーム部品_No.11、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.3など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
関連キーワード