332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス 材質PE/ナイロン/特殊繊維 奥行(mm)175 危険物の類別非危険物
1個(2.5L)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型 材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質ポリエチレン 質量(kg)0.45 容量(L)6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

チェーンバケットスキマー CBS-50 ブンリ 動画あり
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。 関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
1個ほか
5,798 税込6,378
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンバケットスキマー CBS-50S ブンリ 動画あり
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。 関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50S図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
1個ほか
5,798 税込6,378
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンバケットスキマー CBS-100 ブンリ 動画あり
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。 関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
1個ほか
8,298 税込9,128
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ボックスタイプ トラスコ品番298-5659 セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 箱寸法(mm)520×150×310 吸収量(L/箱)15
1箱
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 動画あり
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。 関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100S図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
1個ほか
8,298 税込9,128
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐油ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日油技研工業日油 BDボックス
ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。 パックをそのまま用いて試験が行えます。 滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。
寸法(mm)100×95 松吉医科器械コード24-2466-00
1式(30個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16 特性耐油性 IP等級IP67
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級IP67 仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様 材質(本体)PBT(GF30%) 耐環境性耐油性・耐候性
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
色(フタ)ベージュ 色(本体)ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。 トラスコ品番790-1241 種別オイル専用 形状ロール 幅(mm)400 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性 質量(kg)3.8 長さ(m)30 吸油量(L/巻)48 商品タイプ段ボールボックス入り
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷

広範囲に足元をカバーします。 最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品として トラスコ品番790-1224 種別オイル/水用 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP)/吸水処理 質量(kg)3.8 グレー 長さ(m)30 吸油量(L/巻)48 商品タイプダンボールボックス入り
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷

プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。 材質BOX:プラダン、吸着材:ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 ホワイト 長さ(m)30 対応オイル 吸油量(L/巻)48 商品タイププラダンボックス入り
1巻
24,980 税込27,478
翌々日出荷

プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 種別オイル/水用 材質ポリプロピレン(PP) 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 グレー 長さ(m)30 吸油量(L/巻)48 商品タイププラダンボックス入り
1巻
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ガトーショコラやチーズケーキ、アップルパイ等のホールケーキに対応したケーキボックスです。フランス語のテキストデザインが入ったおしゃれなパッケージです。その他の焼菓子も入れられますのでギフトとして幅広くご使用いただけるケーキボックスです。
仕様食品対応 耐油・耐水 材質
1パック(20枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)