人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)12
材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス
質量(g)500
外径×高さH(Φmm×mm)80×198
TKG品番9-1775-1201
TKG品番(2017)6-1578-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)6
材質ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)450
外径×高さH(Φmm×mm)74×135
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間)6
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
パラフィンオイルを芯が吸って明るく灯すオイルランプ。パッキンを使ったオイル漏れを防ぐしっかりとした本体構造。オイルが入ったままでも持ち運びできます。連続で5~6時間点灯。そのままでの使用はもちろん、ランタンに入れてロウソクの代わりにもお使いいただけます。キャンプなどの雰囲気作りや室内のインテリアとしてもおすすめです。
材質真鍮
質量(g)約55
コンクリートベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
燃焼時間(時間)8
寸法(外径×高さ)(mm)82×145
TKG品番9-1777-0301
TKG品番(2017)6-1581-0301
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所屋内屋外両用
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ90×H230mm●燃焼時間:約3時間●クリスタルベース●コード番号:AJ8615
アズワン品番67-8126-74
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
卓上で使いやすいオイルランプ。炎の灯りでキャンプテーブル周りを癒し空間に。ハンドルなどがないシンプルなデザイン。使用燃料は、白灯油、パラフィンオイル。<例>ランタン用パラフィンオイル(品番:M-9641、M-9642)、虫よけパラフィンオイル(品番:M-5164、M-5163)。燃焼時間約12時間。※燃焼条件により異なります。燃料は必ず白灯油(家庭用の暖房器具等に使用する灯油)、または同社のパラフィンオイル(別売)を使用すること。ホワイトガソリン、アルコール等は使用禁止。ランタンの芯は消耗品。替え芯CS キャンドルオイルランプ用替え芯 3本組(UK-5017)。燃料容器は完全密閉ではないので、適量範囲を守り、傾き・転倒・落下などに注意する。テント内・車内・換気の悪い場所では、絶対に使用禁止。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
キャンドル1個付。
材質アルミ
寸法(mm)Φ55×91
質量(g)70
燃焼時間(時間)約4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精製無臭灯油。ススやにおいが少なくオイルランプオイルランタンの燃料として最適。白灯油をさらに精製し安定した無臭灯油
用途<ZTC-16>専用オイルです。
容量(mL)1000
TKG品番9-2564-0301
TKG品番(2017)6-2353-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
オイルデッキへの乗り入れに便利です
材質ポリエチレン
寸法(mm)610×813×146(H)
質量(kg)8
アズワン品番64-2280-82
1個
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色ブロンズ
サイズ大
質量(g)490
適合容量(mL)300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01
容量(mL)70
全高(mm)80
キャップタイプねじ式
胴径(Φmm)75
替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
グリーン購入法適合
幅(mm)320
高さ(mm)75.5
奥行(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
FTR223/D(~'07)・CB223S インジケーターハーネスキット(4インジケーターミニメーター用) FTR223/D(~'07)・CB223S車種専用インジケーターハーネスキットをご使用頂ければ面倒な配線加工が不要です。
上記車種は全てオイルランプは点灯いたしません。
その他のメーターはP163~P166をご参照ください。
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるだけの、ガーデントーチ(お庭用たいまつ)。炎の柔らかい光がお庭を癒しの空間に変えます
トーチはシンプルでモダンなデザイン。ご自宅のお庭をスタイリッシュにデザインできます
カーブしたデザインは、風や雨からの保護の役割をしており、風で炎が消える心配がなく、かつトーチの損傷も防ぎます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
2021年Reddot Design Award受賞
燃料:一般的なオイルランプやオイルランタン用の燃料(パラフィンオイル)を別途購入してからご使用下さい
用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム
付属品消火用スプーン
材質ステンレス
質量(g)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×36.5
燃焼時間(時間)約6(炎の高さにより異なります)
オイルタンク容量(mL)350
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
高温になる工場内に使用できます。
適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス
幅(mm)404
高さ(mm)362
奥行(mm)423
消費電力(W)66.7
定格入力電圧(V)100-242
光源色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)70
標準消費電力料金(円/h)1.8
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ