パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
流出油・混入油の油吸着材
自重の30倍以上の吸着力があり、また天然繊維主体のため焼却処理可能です。
シートサイズ(mm)650×650×4
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
漏油の緊急時に必要なアイテムをセットに。コンテナ入りで保管や持ち運びに便利。吸着材は天然素材を使用したカクイオイルキャッチャーを使用しています。
用途路面、水面、床面の漏油対策に。機械に付着した油拭き取り。靴底に付着した油除去。油圧車両の常備品として。
セット内容オイルキャッチャーシートタイプ(H500×W400mm)×10枚、オイルキャッチャーチューブタイプ(Φ70×1200mm)×1本、フロアーマット(H500×W900mm)×1枚、水油両用吸着マット×5枚、耐油ゴム手袋×1双、廃棄用ビニール袋×2枚、フタ付コンテナ
対応油
1式
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
水面に浮かび、油のみを吸収します。白色のため、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。
用途オイル用。油水分離器の油のみの回収に。
対応オイル
トラスコ品番375-5479
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3~4
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(L/箱)(油)105
1箱(150枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状チューブタイプ
寸法(mm)Φ66×1000
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
質量(g/本)300
種別オイル/水/溶剤用
グリーンマーク認定
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)1.1
種別オイル専用
寸法(mm)500×500×4
帯電防止処理加工
帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。
マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。
油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
天然素材による高性能油吸着材キットです。
工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。
使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。
工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。
対応オイル
トラスコ品番754-6645
セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個
材質植物系天然繊維
質量(kg)3.3
吸収量37L/セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)18
タイプ希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。
本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。
天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。
簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など
対応オイル、水
トラスコ品番824-7959
使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する
材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他
質量(kg)1.7
寸法(縦×横)(mm)300×200
吸収量(L/箱)油:1.3
1セット(2袋)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1枚で約836mL吸収。帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に適しています。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。可燃性液体を安全に吸収。ガソリンなど、静電気で簡単に引
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-73
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。
厚さ(mm)約8
色グリーン
その他ベースは別売りです。
種別給水・給油マット
材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。
対応油
形状ロッカー
ケース質量(kg)約16.8
吸着量約180L/個
1セット(1個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約6.8
色ダークグレー
長さ(m)30
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
寸法(cm)90×30×2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約51.3
1巻
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
色ダークグレー
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用。水面に浮いた油のみを吸着。機械周辺の床面で漏油処理。廃油や塗料の廃棄
寸法(cm)40×50
吸着量60L(1ケース)
関連資料カタログチラシ(0.75MB)
1箱(65枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油を超微粒子に分解分散します。
完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。
白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。
天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。
希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。
容量(L)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
1缶(2L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
関連キーワード